Votlo dleteno kamnito keramično vezano 45x6/2l115 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 579
EAN/GTIN 9003170005791
Številka proizvajalca 579
L-število L50140 1825

Opis

Opis:

Keramična votla dleta se prednostno uporabljajo za odstranjevanje ozkozobatih orodij. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno. Zaradi stožčaste oblike je možno, da brusite in brušenje do zobne baze.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 89AMITTEL
  • dimenzija (Š x C/C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Premer: 45 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 115 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za odstranjevanje ozobljenega orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico