Cilindrična ščetka najlon 15 mm

Št. art.: 578400 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.067 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 15 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Delovna dolžina L3 100 mm
Vrsta izdelka Cilindrična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578400 15
EAN/GTIN 4017359007846
Številka proizvajalca 542807

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Spiralna ščetka z najlonskimi ščetinami.
Celotna dolžina pribl 300 mm, dolžina žičnatega dela 100 mm.

Uporaba:

Za ročno čiščenje in posnemanje zarobka cevi, izvrtin itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico