Cilindrična ščetka medeninasta žica 12 mm

Št. art.: 578300 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 12 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Delovna dolžina L3 100 mm
Vrsta izdelka Cilindrična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578300 12
EAN/GTIN 4017359006146
Številka proizvajalca 542704

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Spiralna ščetka iz valovite medeninaste žice.
Celotna dolžina pribl 300 mm, dolžina žičnatega dela 100 mm.

Uporaba:

Za ročno čiščenje in posnemanje zarobka cevi, izvrtin itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico