Podaljšek za ščetko za cevi art. 578000

Št. art.: 578010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Trn za rezkarje 1/2-colski notranji in zunanji cevni navoj
Število delov 1
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578010
EAN/GTIN 4017359116616
Številka proizvajalca 567701

Opis

Izvedba:

1/2-colski notranji in zunanji cevni navoj. Celotna dolžina 1000 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.