Ščetka za cevi gladka jeklena žica 50 mm

Št. art.: 578000 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 50 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578000 50
EAN/GTIN 4017359026694
Številka proizvajalca 506150

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ravna jeklena žica, celotna dolžina 160 mm. Dolžina žičnatega dela 100 mm, z vtisnjenim pritrdilnim nastavkom s 1/2-colskim cevnim navojem Whitworth.

Uporaba:

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov.
Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 578005.

Primerno za:

Notranji ⌀ cevi [cole]: 2 coli

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico