Ščetka za cevi gladka jeklena žica 38 mm

Št. art.: 578000 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 38 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578000 38
EAN/GTIN 4017359026786
Številka proizvajalca 506138

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ravna jeklena žica, celotna dolžina 160 mm. Dolžina žičnatega dela 100 mm, z vtisnjenim pritrdilnim nastavkom s 1/2-colskim cevnim navojem Whitworth.

Uporaba:

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov.
Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 578005.

Primerno za:

Notranji ⌀ cevi [cole]: 1.1/2 cole

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico