Ščetka za cevi gladka jeklena žica 35 mm

Št. art.: 578000 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 35 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578000 35
EAN/GTIN 4017359026793
Številka proizvajalca 506135

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ravna jeklena žica, celotna dolžina 160 mm. Dolžina žičnatega dela 100 mm, z vtisnjenim pritrdilnim nastavkom s 1/2-colskim cevnim navojem Whitworth.

Uporaba:

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov.
Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 578005.

Primerno za:

Notranji ⌀ cevi [cole]: 1.1/2 cole

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico