{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Debelina ščetin | 0,15 mm | |
Delovna dolžina L3 | 40 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 15 mm | |
Število vrst z žico | 3 | |
Material osnovnega telesa | Bukov les | |
Vrsta izdelka | Ščetka za vžigalne svečke |
Številka izdelka | 577020 W | |
EAN/GTIN | 4017359074145 | |
Številka proizvajalca | 12521142 |