Univerzalna ročna žična ščetka valovita medeninasta žica 0,25 mm

Št. art.: 575660
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
862 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medenina, valovita
Debelina ščetin 0,25 mm
Dolžina ščetin H1 22 mm
Število vrst z žico 2
Ročaj Dvokomponentna
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575660
EAN/GTIN 4017359316603
Številka proizvajalca 18245142
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vitka žična ščetka. 2 vrsti z žico, višina žičnega dela 22 mm. Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje in oporo za prst.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico