Univerzalna ročna žična ščetka ravna INOX-žica 0,35 mm

Št. art.: 575650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX, gladka
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 22 mm
Število vrst z žico 2×13
Ročaj Dvokomponentna
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575650
EAN/GTIN 4017359214497
Številka proizvajalca 18242142

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vitka žična ščetka. 2 vrsti z žico, višina žičnega dela 22 mm. Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje in oporo za prst.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico