Žična ščetka za kotne zvare ravna INOX-žica 0,35 mm

Št. art.: 575550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
833 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge INOX, gladka
    Celotna dolžina L 290 mm
    Debelina ščetin 0,35 mm
    Delovna dolžina L3 135 mm
    Dolžina ščetin H1 35 mm
    Vrsta izdelka Žična ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 575550
    EAN/GTIN 4017359074633
    Številka proizvajalca 12081142

    Opis

    Izvedba:

    Ščetka za kotne vare s tremi vrstami z žico, razporeditev V-oblike in iztekanje v konico.
    Ukrivljeno leseno telo z zaobljenima prijemalnima letvama in dvema izvrtinama za obešanje. Dolžina žičnatega dela 135 mm, višina žičnatega dela 35 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico