Ročna žična ščetka, velika ravna jeklena žica 0,35 mm

Št. art.: 575400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
847 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklo, gladko
Celotna dolžina L 310 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Delovna dolžina L3 150 mm
Dolžina ščetin H1 32 mm
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575400
EAN/GTIN 4017359139462
Številka proizvajalca 13610342

Opis

Izvedba:

Težka, robustna ročna žična ščetka, podobna art. 575000, 4 vrste z žico. Dolžina žičnatega dela 150 mm, višina žičnatega dela 32 mm, celotna dolžina pribl. 310 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico