{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
Širina osnovnega telesa | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 290 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Delovna dolžina L3 | 140 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Število vrst z žico | 4 | |
Material osnovnega telesa | Les | |
Vrsta izdelka | Žična ščetka |
Številka izdelka | 575200 4 | |
EAN/GTIN | 4017359074718 | |
Številka proizvajalca | 10464042 |