Ročna žična ščetka valovita medeninasta žica 0,25 mm 3

Št. art.: 575100 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.757 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrst z žico Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medeninasta žica
Širina osnovnega telesa 30 mm
Celotna dolžina L 290 mm
Debelina ščetin 0,25 mm
Delovna dolžina L3 140 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Število vrst z žico 3
Material osnovnega telesa Les
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575100 3
EAN/GTIN 4017359074794
Številka proizvajalca 10743042

Opis

Izvedba:

Ukrivljeno leseno telo z dvema izvrtinama za obešanje. Dolžina žičnatega dela 140 mm, višina žičnatega dela 25 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico