{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 125 mm | |
Zrnatost | 120 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
Debelina ščetin | 0,6 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 20 mm | |
Delovna dolžina L3 | 22 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 z utorom mm | |
Brusno sredstvo | Prepojen s silicijevim karbidom (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.800 min-1 - 2.200 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Podajanje | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Primik | 0,3 (fina)–1,0 (groba) mm | |
Pogonski stroj | CNC obdelovalni centri, robotska obdelava | |
Trn za rezkarje | Vpenjalni trn za rezkalne glave | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 575064 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977823 | |
Številka proizvajalca | 575064 120 |