Krožne ščetke, silicijev karbid (SiC), ⌀ 100 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 575062 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 100 mm
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti groba
Debelina ščetin 1,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 20 mm
Delovna dolžina L3 22 mm
⌀ izvrtine d1 22 z utorom mm
Brusno sredstvo Prepojen s silicijevim karbidom (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Priporočeno število vrtljajev 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Podajanje 800 mm/min - 3.000 mm/min
Primik 0,3 (fina)–1,0 (groba) mm
Pogonski stroj CNC obdelovalni centri, robotska obdelava
Trn za rezkarje Vpenjalni trn za rezkalne glave
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575062 80
EAN/GTIN 4045197977793
Številka proizvajalca 575062 80

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krožne ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba. Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.
Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Za obdelavo bočnih in notranjih površin: natančno posnemanje zarobka (npr. navoja), posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava površine.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.