Krožne ščetke z držalom, silicijev karbid (SiC) 120

Št. art.: 575050 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 38 mm
Zrnatost 120
Stopnja preciznosti srednja
Debelina ščetin 0,6 mm
Širina predela s ščetinami L1 10 mm
Dolžina ščetin H1 10 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Brusno sredstvo Prepojen s silicijevim karbidom (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Priporočeno število vrtljajev 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Podajanje 800 mm/min - 3.000 mm/min
Primik 0,3 (fina)–1,0 (groba) mm
Pogonski stroj CNC obdelovalni centri, robotska obdelava
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575050 120
EAN/GTIN 4045197977731

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krožne ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba. Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.
6-milimetrsko držalo, trdno zalito.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Za obdelavo bočnih in notranjih površin: natančno posnemanje zarobka (npr. navoja), posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava površine.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.