Krožna ščetka z držalom, silicijev karbid (SiC) 80

Št. art.: 575005 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 80
⌀ ščetke D1 50 mm
⌀ krožnika D2 55 mm
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
⌀ držala Ds 6 mm
Stopnja preciznosti groba
Debelina ščetin 1,2 mm
⌀ delovne površine 25 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Priporočeno število vrtljajev 1.200 min-1 - 2.400 min-1
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Podajanje 800 mm/min - 3.000 mm/min
Primik 0,3 (fina) – 2,0 (groba) mm
Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575005 80
EAN/GTIN 4062406287030
Številka proizvajalca 575005 80

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.
6-milimetrsko držalo, trdno zalito.
Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.