{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
Širina osnovnega telesa | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 290 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Delovna dolžina L3 | 140 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Število vrst z žico | 5 | |
Material osnovnega telesa | Les | |
Vrsta izdelka | Žična ščetka |
Številka izdelka | 575000 5 | |
EAN/GTIN | 4017359049044 | |
Številka proizvajalca | 10005042 |