ABSOLUTE Digimatic Linearno merilo LGS, 12,7 mm, 0,01 mm, pozitivna smer štetja

Št. art.: 575-303
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575-303
EAN/GTIN 4946368538365
Številka proizvajalca 575-303
L-število L40010 12934

Opis

Opis:

LGS je kompaktno linearno merilo ABS, ki ima naslednje prednosti: Patentiran izhod podatkov ABSOLUT Digimatic in zaščita IP66 zagotavljata eno najboljših tehnologij v svojem razredu.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 12,7
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: 15 µm
Max. Reakcijska hitrost: 1600 mm/s; (meritev s skeniranjem ni mogoče izvesti) mm/s
Merilna sila: 2 N merilni zatič navzdol, 1,8 N merilni zatič vodoravno, 1,6 N merilni zatič navzgor
Inč/metrični: metrični
Napajanje: 5 do 10 V (največ 5 mA)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico