Miniaturna ravna ščetka mikroabrazivni, SiC, zrnatost 500 5 mm

Št. art.: 574946 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,22 € / kos
  • od 10 kos
    11,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Tipična uporaba Fino brušenje
⌀ ščetke D1 5 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574946 5
EAN/GTIN 4017359289150
Številka proizvajalca 450881

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico