Miniaturna ravna ščetka medeninasta žica 0,10 mm 5 mm

Št. art.: 574944 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,64 € / kos
  • od 10 kos
    3,87 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
⌀ ščetke D1 5 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574944 5
EAN/GTIN 4017359335772
Številka proizvajalca 450521

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico