Miniaturna ravna ščetka jeklena žica 0,10 mm 5 mm

Št. art.: 574940 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
⌀ ščetke D1 5 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574940 5
EAN/GTIN 4017359307427
Številka proizvajalca 450221

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico