Miniaturna krožna ščetka INOX-žica 0,10 mm 19X2 mm

Št. art.: 574932 19X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,72 € / kos
  • od 10 kos
    4,77 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge INOX-žica
    Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
    ⌀ ščetke D1 19 mm
    Širina ščetke 2 mm
    Debelina ščetin 0,1 mm
    Dolžina ščetin H1 5 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Posukanje valovita
    Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574932 19X2
    EAN/GTIN 4017359289549
    Številka proizvajalca 410322

    Opis

    Izvedba:

    Držalo ⌀ 3 mm.

    Uporaba:

    Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico