Miniaturna lončasta ščetka medeninasta žica 0,10 mm 15 mm

Št. art.: 574924 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tipična uporaba Čiščenje, posnemanje zarobka
    ⌀ ščetke D1 15 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Dolžina ščetin H1 5 mm
    Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
    Vrsta izdelka Lončasta ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574924 15
    EAN/GTIN 4017359335789
    Številka proizvajalca 430522

    Opis

    Izvedba:

    Držalo ⌀ 3 mm.

    Uporaba:

    Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico