Posukana ravna ščetka Jeklena žica 19X0,35 mm

Št. art.: 574850 19X0,35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.532 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×debelina ščetin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge Jeklena žica
    ⌀ ščetke D1 19 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Debelina ščetin 0,35 mm
    Dolžina ščetin H1 28 mm
    Posukanje posukana v levo
    Število kit 6
    Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574850 19X0,35
    EAN/GTIN 4067263935070
    Številka proizvajalca 574850 19X0,35

    Opis

    Izvedba:

    Gladka, posukana žica, vtisnjena v jekleno tulko, držalo ⌀ 6 mm, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

    Uporaba:

    Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja.
    Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico