Ščetka za površino Medeninasta žica 0,20 mm 50 mm

Št. art.: 574770 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ščetke D1 50 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Debelina ščetin 0,2 mm
    Dolžina ščetin H1 20 mm
    Maksimalno število vrtljajev 10.500 min-1
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574770 50
    EAN/GTIN 4017359005637
    Številka proizvajalca 435542

    Opis

    Izvedba:

    Ščetke za površino z držalom ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico