{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574755 60 | |
EAN/GTIN | 4067263935018 | |
Številka proizvajalca | 574755 60 |