{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574755 40 | |
EAN/GTIN | 4067263935001 | |
Številka proizvajalca | 574755 40 |