Ravna ščetka jeklena žica 0,30 mm 29X22

Št. art.: 574500 29X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ščetke D1 30 mm
    Celotna dolžina L 68 mm
    ⌀ spone D2 29 mm
    Dolžina spone L2 22 mm
    Dolžina ščetin H1 25 mm
    Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574500 29X22
    EAN/GTIN 4017359006887
    Številka proizvajalca 456161

    Opis

    Izvedba:

    Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico