Ravna ščetka jeklena žica 0,30 mm 10X20

Št. art.: 574500 10X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ščetke D1 12 mm
    Celotna dolžina L 60 mm
    ⌀ spone D2 10 mm
    Dolžina spone L2 20 mm
    Dolžina ščetin H1 20 mm
    Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574500 10X20
    EAN/GTIN 4017359006788
    Številka proizvajalca 451161

    Opis

    Izvedba:

    Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico