Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC180 25

Št. art.: 574495 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NOVOFLEX-B
Material obloge Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 180
⌀ ščetke D1 28 mm
⌀ držala Ds 5,1 mm
Delovna dolžina L3 70 mm
za ⌀ izvrtine 23 mm - 25,4 mm
Priporočeno število vrtljajev 350 min-1 - 700 min-1
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574495 25
EAN/GTIN 4013349528414
Številka proizvajalca 9828036328

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih kroglic iz silicijevega karbida. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje.Ustvari enakomerno fino brušene površine, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev 350−700 min−1, kontaktni čas 20–40 sekund.

Opomba:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico