Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC120, Tip: 27

Št. art.: 574490 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NOVOFLEX-B
Material obloge Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 120
⌀ ščetke D1 30 mm
⌀ držala Ds 5,1 mm
Delovna dolžina L3 70 mm
za ⌀ izvrtine 25,1 mm - 27 mm
Priporočeno število vrtljajev 350 min-1 - 700 min-1
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574490 27
EAN/GTIN 4013349529121
Številka proizvajalca 9818036330

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih kroglic iz silicijevega karbida. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje. Ustvari enakomerno fino brušene površine, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev 350−700 min−1, kontaktni čas 20–40 sekund.

Opomba:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.