Ščetka za cevi jeklena žica 0,12 mm 16 mm

Št. art.: 574480 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.041 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 16 mm
⌀ držala Ds 3,8 mm
Debelina ščetin 0,12 mm
Delovna dolžina L3 25 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574480 16
EAN/GTIN 4017359208793
Številka proizvajalca 56532160

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Fina kakovost žice, celotna dolžina 90 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Polne ščetine do konca žice, idealno za zaprte izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico