Mikroabrazivna ščetka za cevi (SiC) zrnatost 320 8 mm

Št. art.: 574477 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 8 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Delovna dolžina L3 65 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574477 8
EAN/GTIN 4017359208281
Številka proizvajalca 54320080

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Močne ščetine s silicijevim karbidom (SiC), zrnatost 120 in 320, ⌀ ščetine 0,60 mm, celotna dolžina 125 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno enakomerno brušenje. Za posnemanje zarobka prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za čiščenje in poliranje šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.
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
    ⌀ ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico