Mikroabrazivna ščetka za cevi (SiC) zrnatost 120 6 mm

Št. art.: 574475 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ščetke D1 6 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Delovna dolžina L3 65 mm
    Vrsta izdelka Ščetka za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574475 6
    EAN/GTIN 4017359195031
    Številka proizvajalca 54120060

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
    Močne ščetine s silicijevim karbidom (SiC), zrnatost 120 in 320, ⌀ ščetine 0,60 mm, celotna dolžina 125 mm.

    Uporaba:

    Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno enakomerno brušenje. Za posnemanje zarobka prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za čiščenje in poliranje šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico