Mikroabrazivna ščetka za cevi (A) zrnatost 600 6,6 mm

Št. art.: 574470 6,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
581 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 6,6 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
Delovna dolžina L3 25 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574470 6,6
EAN/GTIN 4017359149461
Številka proizvajalca 541037

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Fine ščetine z aluminijevim oksidom (A) z zrnatostjo 600, ščetine ⌀ 0,30 mm, celotna dolžina 125 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno enakomerno brušenje. Za posnemanje zarobka prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za čiščenje in poliranje šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico