{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574440 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359138304 | |
Številka proizvajalca | 417842 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom mikroabrazivni, SiC, zrnatost 120 70X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Zrnatost | 120 | 320 | 120 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |