{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 75 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 15 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 18 | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574405 75X10 | |
EAN/GTIN | 4017359010839 | |
Številka proizvajalca | 417398 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom Posukana INOX-žica 0,50 mm, Tip: 75X10
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 18 | 18 |
Dolžina ščetin H1 | 15 mm | 15 mm |
Material obloge | INOX-žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ ščetke D1 | 75 mm | 75 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |