Krožna ščetka z držalom Garnitura za INOX, 0,20 mm 50X15 mm

Št. art.: 574255 50X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 50 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 15 mm
Dolžina ščetin H1 12 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574255 50X15
EAN/GTIN 4017359083857
Številka proizvajalca 415301

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.
Vse sestavni deli iz nerjavnega jekla.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico