{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 80 mm | |
Širina ščetke | 12 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 9 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574250 80X12 | |
EAN/GTIN | 4017359080016 | |
Številka proizvajalca | 418342 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm 80X12 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.296 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.395 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 9 mm | 9 mm |
Material obloge | INOX-žica | INOX-žica |
Debelina ščetin | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ ščetke D1 | 80 mm | 80 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |