{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 50 | |
⌀ ščetke D1 | 25 mm | |
Širina ščetke | 1,6 mm - 10 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oznaka proizvajalca | RB-ZB | |
Barva | zelena | |
Maksimalno število vrtljajev | 35.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 573545 50 | |
EAN/GTIN | 50048011276118 | |
Številka proizvajalca | 7000000761 |