Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm, RD-ZB, Zrnatost: 50

Št. art.: 573515 50
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 50
Oznaka proizvajalca RD-ZB
Barva zelena
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573515 50
Številka proizvajalca 7100138305

Opis

Izvedba:

Posebni diski Bristle za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.

Uporaba:

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Uporaba na premih in malih kotnih brusilnikih z vpenjalnim brusnim krožnikom Roloc™ art. 554090554094 (vpenjalni trn s ⌀ 6 mm oz. vpenjalom M14).

Opomba:

Kompleten hitrovpenjalni sistem Roloc™ za ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico