Posebne ščetke za čiščenje s hitrovpenjalnim sistemom ⌀ 50 mm 80

Št. art.: 573511 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,84 € / kos
  • od 10 kos
    8,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Barva rumena
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573511 80
EAN/GTIN 9009013051758
Številka proizvajalca 34570184

Opis

Izvedba:

Ulite posebne ščetke za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.

Uporaba:

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Uporaba na premih in malih kotnih brusilnikih z nosilnim krožnikom s hitrim vpenjanjem art. 554090554094 (vpenjalni trn s ⌀ 6 mm oz. držalom M14).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico