Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm 80 mm

Št. art.: 573200 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 85 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573200 80
EAN/GTIN 4017359005859
Številka proizvajalca 424367

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
Z notranjim navojem M14.
Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico