Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm 100 mm

Št. art.: 573200 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 100 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 30 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573200 100
EAN/GTIN 4017359005941
Številka proizvajalca 426367

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
Z notranjim navojem M14.
Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.