Lončasta ščetka X-LOCK, jeklena žica 0,30 mm 60X-LOCK mm

Št. art.: 573010 60X-LOCK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,66 € / kos
  • od 10 kos
    13,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija X-LOCK
    Material obloge Jeklena žica
    ⌀ ščetke D1 65 mm
    Debelina ščetin 0,3 mm
    Dolžina ščetin H1 20 mm
    Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
    Vrsta izdelka Lončasta ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 573010 60X-LOCK
    EAN/GTIN 4007220119150
    Številka proizvajalca 4007220119150

    Opis

    Izvedba:

    Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
    S sistemom hitrega vpenjanja X-LOCK za hitro menjavo ščetk brez uporabe orodja.

    Uporaba:

    Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico