Digitalno notranje merilo ABS, palec/metrsko, 0,404-6", IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-745-20
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-745-20
EAN/GTIN 4946368726953
Številka proizvajalca 573-745-20
L-število L40010 13254

Opis

Opis:

Ta merila omogočajo meritve znotraj utora. Njihove prednosti so naslednje: Posebna zasnova za notranje meritve na težko dostopnih merilnih mestih.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,404 - 6
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico