Digitalno notranje merilo ABS, rezalne površine, palec/metrski, 0,4-8″, IP67, pogonski valj

Št. art.: 573-742-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-742-20
EAN/GTIN 4946368726922
Številka proizvajalca 573-742-20
L-število L40010 13179

Opis

Opis:

Digitalna merila z rezalnimi robovi imajo naslednje prednosti: Za notranje meritve na težko dostopnih mestih Dolge, ozke merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,4 - 8
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico