Digitalno merilo z nonijem ABS (točkovno), palec/metrsko, 0-6″, IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-725-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 573-725-20
    EAN/GTIN 4946368726861
    Številka proizvajalca 573-725-20

    Opis

    Opis:

    Ta vrhunska merila z zelo fino brušenimi merilnimi nogami imajo naslednje prednosti: Z merilnimi nogami lahko merite na težko dostopnih mestih. S temi merilniki lahko izmerite majhne utore in žlebove.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 6
    Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
    Ponovljivost: 0,0005″
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico